カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • ARC[介護用品](1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
  • Ideal-Tek(1)
  • KITO(キトー)(3)
  • KSフィルター(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ParkerTAIYO(350)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • エスコ(2)
  • セメダイン(1)
  • ニッサン(1)
  • ビクセン(2)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax115」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

    テクノフレックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
    用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1100L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1100L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8791アズワン品番67-5642-04
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1100L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1100L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8801アズワン品番67-5642-03