カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • KVK(67)
  • Festo(15)
  • SMC(10)
  • SIEMENS(6)
  • 三菱(4)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
  • SONY(1)
  • TRUSCO(1)
  • 理研コランダム(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ニッサン(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • ISOTTA (イソッタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf800」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース テクノフレックス危険物配管用消防法フレキシブルメタルホーステクノフレックス
88,980税込97,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ テクノフレックス消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズテクノフレックス
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●コード番号:363-1511アズワン品番67-2222-10
フッ素樹脂プライアブルホース テクノフレックスフッ素樹脂プライアブルホーステクノフレックス
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。 曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。 耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 機器やポンプ等の振動吸収に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
消火配管用登録認定品 テクノフレックス消火配管用登録認定品テクノフレックス
32,980税込36,278
1本
10日以内出荷
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。 消火ポンプの防振に。 配管の心合わせに。