カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • カーディナルヘルス(14)
  • エレコム(12)
  • 日野自動車(12)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11)
  • SMC(10)
  • ESTERA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • brembo(8)
  • PITWORK(日産)(8)
  • NSK(日本精工)(6)
  • RS PRO(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • アズワン(4)
  • 東洋技研(4)
  • ニッサン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns22」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220テクノフレックス
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220テクノフレックス
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0636アズワン品番67-2222-22
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0627アズワン品番67-2222-39
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0632アズワン品番67-2222-29
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
13,980税込15,378
1本
当日出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0628アズワン品番67-2222-35
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
14,980税込16,478
1本
当日出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0630アズワン品番67-2222-33
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
18,980税込20,878
1本
当日出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0639アズワン品番67-2222-27
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0637アズワン品番67-2222-21
ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズテクノフレックス
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0641アズワン品番67-2222-46