カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • WR’S(ダブルアールズ)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 玉川窯業(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コノエ(2)
  • BEAMS(ビームス)(2)
  • コンサス(2)
  • アイセル(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キャニオン(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • ケナメタル(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-225」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230テクノフレックス
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)