カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- モノタロウ(3)
- SMC(2,421)
- アイトス(175)
- SUS(エスユーエス)(88)
- NSK(日本精工)(48)
- イハラサイエンス(46)
- アルベ(チトセ)(43)
- UNITE(43)
- コガネイ(41)
- 工進(36)
- TOZEN(トーゼン)(28)
- 椿本チエイン(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 東洋技研(14)
- 大阪魂(14)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](14)
- 澤村電気工業(13)
- カネテック(11)
- コノエ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
「ss0010」の検索結果

フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
テクノフレックス¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から10日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
消火配管用登録認定品 JIS10K/SS400 F138
テクノフレックス¥8,998~税込¥9,898~1本6日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813アズワン品番67-2222-13
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702アズワン品番67-2222-16
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
テクノフレックス¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452アズワン品番67-2222-09
消火配管用登録認定品 コネクター21/10K JIS10KF/SS400 F130
テクノフレックス¥14,980~税込¥16,478~1本6日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)20適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F118
テクノフレックス¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接型防振継手 JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F115
テクノフレックス¥6,898~税込¥7,588~1本6日以内出荷非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F110
テクノフレックス¥5,398~税込¥5,938~1本7日以内出荷六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F124
テクノフレックス¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり
テクノフレックス¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ
テクノフレックス¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(消火配管用)
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体水フランジサイズJIS10K
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース
テクノフレックス¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A
テクノフレックス¥5,293税込¥5,8221本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A
テクノフレックス¥3,827税込¥4,2101本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A
テクノフレックス¥4,225税込¥4,6481本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50A
テクノフレックス¥7,905税込¥8,6961本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)300~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS10KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB50A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 50A、袋ナット+アダプターオスSS50A、袋ナット+アダプターオスSUS50A、袋ナット+アダプターメスSS50A、袋ナット+アダプターメスSUS50A、固定ニップルSS50A、固定ニップルSUS50A、10KルーズフランジSS50A、5KルーズフランジSS50A、10KルーズフランジSUS50A、5KルーズフランジSUS50A、10K固定/ルーズフランジSS50A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS50A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A
テクノフレックス¥11,357税込¥12,4931本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)400~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS11KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB65A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 65A、10KルーズフランジSS65A、5KルーズフランジSS65A、10KルーズフランジSUS65A、5KルーズフランジSUS65A、10K固定/ルーズフランジSS65A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS65A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径65ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A
テクノフレックス¥5,772税込¥6,3491本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径32ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A
テクノフレックス¥6,827税込¥7,5101本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径40ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A
テクノフレックス¥4,386税込¥4,8251本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径20ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ
テクノフレックス¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●コード番号:363-1511アズワン品番67-2222-10
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ
テクノフレックス¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷。消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
消火配管用登録認定品
テクノフレックス¥22,980~税込¥25,278~1本10日以内出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。 消火ポンプの防振に。 配管の心合わせに。