カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • テクノフレックス
  • モノタロウ(2)
  • アイトス(100)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • イハラサイエンス(45)
  • UNITE(43)
  • アルベ(チトセ)(42)
  • コガネイ(41)
  • 椿本チエイン(20)
  • 東洋技研(16)
  • 大阪魂(14)
  • コフロック(13)
  • 澤村電気工業(13)
  • アルトコーポレーション(11)
  • カネテック(10)
  • ジーベック(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • オーム電機(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • TOZEN(トーゼン)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0010」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)

    テクノフレックス
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
    用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし

    テクノフレックス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
    用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり

    テクノフレックス
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
    用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    テクノフレックス
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
    用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)

    テクノフレックス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
    用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • フレキシブルメタルホース(消火配管用) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(消火配管用)

    テクノフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
    用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体フランジサイズJIS10K
  • 危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース テクノフレックス

    危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース

    テクノフレックス
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号/第59号型式評定品です。
    用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF