カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 日工タナカエンジニアリング
- オレゴン(OREGON)(6)
- SK11(4)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- ツムラ(末廣精工)(2)
- マキタ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「20bpx」の検索結果

エンジンチェンソー
日工タナカエンジニアリング¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。付属品両口ボックススパナ質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)出力(kW)2.4排気量(mL)50.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500点火プラグBPMR7Aチェーン形式20BPX-78E振動3軸合成値(m/s2)<2.5