絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ルーファース

ルーファースのページです。ルーファースは、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料、トラック用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャックロープライト専用整流器 ルーファースジャックロープライト専用整流器ルーファース
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。 (長さの組み合わせは自由です。)
用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
ジャックロープライト(両面)赤 ルーファースジャックロープライト(両面)赤ルーファース
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設仕様最大接続長さコンバーター:8Aタイプ両面消費電力(W)6/m定格電圧(V)100接続専用電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED2835質量(g/m)130チップ数60球(片面30球)LED寿命(時間)40000光色防水性IP65間隔(mm)チップ:32.6接続長(m)最大:50
ジャックロープライト(片面)カラー ルーファースジャックロープライト(片面)カラールーファース
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/mタイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65LED寿命(時間)40000
ジャックロープライト(両面) ルーファースジャックロープライト(両面)ルーファース
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6
LED投光器 ルーファースLED投光器ルーファース
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-20~50保護等級IP65色温度(K)5000寿命50000時間保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120
連結式型防水LED作業灯用 オプション ルーファース連結式型防水LED作業灯用 オプションルーファース
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
連結式型防水LED作業灯 ルーファース連結式型防水LED作業灯ルーファース
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
コンセント1口で最大15台を連結使用可能最長120mで連結使用可能省エネ設計で消費電力が低い低発熱設計で高い安全性を確保IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能プラグタイプ電気工事不要で使用可能-40℃~+50℃の環境で使用可能40000時間の長寿命
寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153
COBジャックロープライト ルーファースCOBジャックロープライトルーファース
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-A
COBジャックロープライト用 オプション ルーファースCOBジャックロープライト用 オプションルーファース
579税込637
1セットほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号KT-230170-A
ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ) ルーファースジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)ルーファース
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
タイプ点滅
ジャックロープライト(片面) ルーファースジャックロープライト(片面)ルーファース
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67