カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ルーファース
  • モノタロウ(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • GENTOS(28)
  • CREE(13)
  • ELPA(34)
  • オーム電機(23)
  • PowerLED(1)
  • ムサシ(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(2)
  • EXCELLENT TOOL(1)
  • ホンダ(49)
  • 大阪魂(47)
  • サンドビック(35)
  • CIO(34)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(30)
  • MTO(26)
  • 竹村商会(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(25)
  • DAIKO(大光電機)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「COB」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBジャックロープライト ルーファースCOBジャックロープライトルーファース
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-A
COBジャックロープライト用 オプション ルーファースCOBジャックロープライト用 オプションルーファース
579税込637
1セットほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号KT-230170-A
cobライト特集