MOTTERU MOTTERUのページです。MOTTERUは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (2) オフィスサプライ (28) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (4) ブランド: MOTTERU出荷目安: 3日以内すべて解除
MOTTERU (3件のレビュー) 当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品 収納バッグ 材質 アルミニウム、シリコン 本体質量(g) 約252 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×240×22 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
MOTTERU 当日出荷
調整可能でより便利に。カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。お手入れ簡単なシリコン製。紙のパッケージを採用。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ
材質 シリコン 色 ブラック 本体質量(g) 約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12×1×128※最も厚いところで10 保証期間 初期不良のみ交換保証
MOTTERU 当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質 シリコン 長さ(mm) 120 本体質量(g) 約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13×1×120 保証期間 初期不良のみ交換保証
MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品 保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 幅(mm) 58 高さ(mm) 150 質量(g) 約350 奥行(mm) 25 規格 急速充電:USB PD 定格出力(W) Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) 機能 低電流モード搭載 バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×25×150 バッテリー電圧(V) 3.6/14.4 保証期間 2年間 ケーブル 内蔵ケーブル:なし 充電時間(時間) モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合) 動作温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 定格入力(W) Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 約1000回(機器及び使用条件によります) 動作温度範囲(℃) 0~40(充電時) 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C、Type-A
MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリー リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh) 定格入力(W) Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 定格出力(W) Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×25×150 本体質量(g) 約350 動作温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 充電時間(時間) 空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間) 付属品 保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) 色 ラテグレージュ 使用可能回数 約1000回(機器及び使用条件によります) バッテリー容量(mAh) 20000/5000 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C、Type-A USBポート数 1 入力 Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 出力 Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 幅(mm) 58 高さ(mm) 150 質量(g) 約350 奥行(mm) 25 規格 急速充電:USB PD 機能 低電流モード搭載 バッテリー電圧(V) 3.6/14.4 保証期間 2年間 ケーブル 内蔵ケーブル:なし RoHS指令(10物質対応) 対応
MOTTERU 当日出荷
大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
材質 シリコン 色 スモーキーブラック 奥行(mm) 最も厚いところ:10 本体質量(g) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13×1×150
MOTTERU 当日出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
色 スモーキーブラック 質量(g) 56 規格 USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C (オス) 対応機種 iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力) USBタイプ USB4 Gen3×2規格準拠 変換タイプ オス-オス
MOTTERU 当日出荷
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品 専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。 適合規格 安心・安全のPSE適合商品です。 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×25×58 保証期間 2年間 充電時間(時間) (空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5 充電端子 Type-C
MOTTERU 当日出荷
最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き
材質 アルミニウム、シリコン 本体質量(g) 約1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ) 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで) 保証期間 2年間
MOTTERU 当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質 アルミニウム、シリコン 色 ブラック 本体質量(g) 約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約239×231×69(折りたたみ時のサイズ) 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
MOTTERU 当日出荷
大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
材質 シリコン 色 アクアカラー 質量(g) (パッケージ込み)約74 本体質量(g) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217 保証期間 初期不良のみ交換保証
MOTTERU 当日出荷 から 4日以内出荷
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ
誰でも簡単4STEP
アイデア次第で使い方いろいろ
各カラーに合計10本入り(5色×各2本)
材質 シリコン 質量(g) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13×1×120
MOTTERU 欠品中
台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。
対応機種 各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch 材質 アルミニウム、シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×132×170 本体質量(g) 約277 質量(g) 約334(パッケージ込み) 保証期間 1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×162×45 色 シルバー
MOTTERU 当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質 アルミニウム、シリコン 色 シルバー 本体質量(g) 約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約239×231×69(折りたたみ時のサイズ) 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
MOTTERU 当日出荷
大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
材質 シリコン 色 スモーキーカラー 質量(g) (パッケージ込み)約74 本体質量(g) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217 保証期間 初期不良のみ交換保証
MOTTERU 当日出荷
最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。
対応機種 11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット 材質 アルミニウム 耐荷重(kg) 20 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
MOTTERU 当日出荷
3つの穴が開いており、クリップ1個あたりに3本のケーブルを留めることができるので、ケーブルがごちゃつかず使いたいものが見やすいデザインになっています。ケーブル整理はもちろん、リビングや洗面所、車内での使用など、アイデア次第で様々なシーンで活用できます。北欧カラーもおしゃれです。
材質 シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×22×15 本体質量(g) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
MOTTERU 3日以内出荷 から 7日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格 最大3A 充電対応 コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - オス
MOTTERU 当日出荷 から 4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ケーブル種類 やわらか 適合用途 充電、データ転送 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格 最大60W(20V/3A)充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
MOTTERU (1件のレビュー) 当日出荷
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品 専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン 定格出力 USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] バッテリー リチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×25×58 バッテリー容量(Ah) 10 バッテリー電圧(V) 3.63 保証期間 2年間 充電時間(時間) 約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合) USBポート数 2個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W] 動作温度範囲(℃) 0~35 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
MOTTERU 当日出荷 から 3日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
ポート数 2 対応機種 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 入力電圧(V) AC100V-240(50/60Hz) 出力仕様 Power Delivery-PPS:3.3~11V~3A、3.3~16V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×52.3×53.3 本体質量(g) 約103 RoHS指令(10物質対応) 対応
MOTTERU 翌々日出荷
MOTTERU 翌日出荷
内側にペットボトル等を固定できるゴムバンド付
用途 ゴムでくるっと!かんたんコンパクト。 材質 ポリエステル、アルミニウム(内側) 寸法(mm) 40×390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×390×200
MOTTERU 翌々日出荷
内側にペットボトル等を固定できるゴムバンド
幅(mm) 350 色 ネイビー 高さ(mm) 600 奥行(mm) 240
MOTTERU 当日出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色 エアリーホワイト 出力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W) 出力電圧 C100V-240V 50/60Hz 1.0A 本体質量(g) 約73 対応機種 ■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×49×49 保証期間 2年間 USBポート USB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
MOTTERU 当日出荷 から 4日以内出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
MOTTERU 3日以内出荷
アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。
付属品 キズ防止用シリコンパッド × 1 材質 アルミニウム / シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×27×130 対応機種 各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 充電使用可能、角度調節
MOTTERU 翌々日出荷
MOTTERU 翌々日出荷
内側にペットボトル等を固定できるゴムバンド
幅(mm) 350 色 チャコールブラック 高さ(mm) 600 奥行(mm) 240
MOTTERU 当日出荷
大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
材質 シリコン 色 シャーベットカラー 質量(g) (パッケージ込み)約74 本体質量(g) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217 保証期間 初期不良のみ交換保証
MOTTERU 当日出荷 から 5日以内出荷
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格 最大240W(48V / 5A)充電対応 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480 適合用途 充電/データ転送
MOTTERU 当日出荷 から 4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
色 ラテグレージュ ケーブル種類 やわらか、耐久性 適合用途 充電/データ転送 コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格 最大3A 充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 保証期間 2年間
MOTTERU 取扱い終了
MOTTERU 3日以内出荷
アルミニウム製のAppleWatch、スマホ、タブレットが置ける3WAYなスタンドです。耐久力があり、使用シーンを選ばず用途に合わせて使い分けができる便利なスタンドです。スタンド背面に充電ケーブルを通せる穴があるので、AppleWatchの充電ケーブルを通しておけば見た目をすっきりさせることができます。厚さ約2cmに折りたたむことができるので、カバンのポケット等に入れて持ち運ぶことができます。
移動した先で使用したい時に便利です。
材質 アルミニウム、シリコン 色 ブラック 本体質量(g) 約145 対応機種 画面サイズが38mm~44mmまでのApple Watch各種(Apple Watch Series SE/6/5/4/3/2/1、Apple Watch Nike+、Apple Watch Hermes、Apple Watch Edition)、各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)・ゲーム機 ※厚さ前面:約13mmまで、背面:約20mmまで ※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×18×136 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 充電使用可能