MOTTERU
クルリト クーラーマルシェバッグ
内側にペットボトル等を固定できるゴムバンド付
用途
ゴムでくるっと!かんたんコンパクト。
材質
ポリエステル、アルミニウム(内側)
寸法(mm)
40×390
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×390×200
内容量
1個
注意
※内側はアルミシート
※内側には牛乳などを固定できるゴムバンド
※チャックで密閉可能
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950185
-
1-0190-0601
ネイビー
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
81950228
-
1-0190-0602
チャコールブラック
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください