グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1mMOTTERU4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくいくるっとまとめて持ち運びすべすべとした触りごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証付き対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16eiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応AndroidSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480