絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ZTEC

ZTECのページです。ZTECは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、その他などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 出石
所在地〒606-8345 京都府京都市左京区古川町通三条上ル
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入 ZTECバリキラー フレキシブルジスク 5枚入ZTEC
17,980税込19,778
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
バリキラー アルミステックソフト ZTECバリキラー アルミステックソフトZTEC
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)170幅(mm)12高さ(mm)6
バリキラー ブロック ハード 09H ZTECバリキラー ブロック ハード 09HZTEC
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
バリキラー アルミステックソフト 5点セット ZTECバリキラー アルミステックソフト 5点セットZTEC
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷
粒度#46・80・120・220・320全長(mm)170幅(mm)12高さ(mm)6寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220 ZTECバリキラー ブロック3点セット #80#120#220ZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚組)
当日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
チャックアジャスタブルダミー チャックAD ZTECチャックアジャスタブルダミー チャックADZTEC
23,980税込26,378
1箱(5個)
当日出荷
ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
低速バリキラー サンダー ZTEC低速バリキラー サンダーZTEC
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
バリキラー ダイヤモンドプレート ZTECバリキラー ダイヤモンドプレートZTEC
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
C面の2次バリがサッと取れる。新発想ダイヤモンド砥石できれいな仕上がり。
用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.03高さ(mm)3奥行(mm)40横(mm)1050関連資料(0.5MB)
バリキラー SET-A ZTECバリキラー SET-AZTEC
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
バリキラー ポリッシャーホィール ZTECバリキラー ポリッシャーホィールZTEC
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
バリ取りに。ワークは何でも可能です。
用途一般金属用結合度M
チャックアジャスタブルダミー 小径用 ZTECチャックアジャスタブルダミー 小径用ZTEC
29,980税込32,978
1箱(4個)
当日出荷
ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD30/35/40/45厚さ(mm)13外径(Φmm)30/35/40/45調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
チャックアシスト ZTECチャックアシストZTEC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークダミーの径が任意に調整可能! 把握面及び端面の成形が容易! 爪の成形精度が格段に向上!
用途張りチャック用生爪成形ホルダー材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
バリキラー ジスクハード ZTECバリキラー ジスクハードZTEC
15,980税込17,578
1セット(5枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15
バリキラー ブロック3点セット ZTECバリキラー ブロック3点セットZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚)
3日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
低速バリキラー エアーサンダーD ZTEC低速バリキラー エアーサンダーDZTEC
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。
仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
ユニバーサルバイス(4KG) ZTECユニバーサルバイス(4KG)ZTEC
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り種類その他バイス最大口開き(mm)55口幅(mm)48主な用途測定作業材質(台座)耐油ゴム仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
バリキラー ダイヤモンドプレート ZTECバリキラー ダイヤモンドプレートZTEC
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から3日以内出荷
頑固なバリがゴリゴリ取れる。新発想ドット状ダイヤで切削性抜群。
用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.03高さ(mm)3奥行(mm)40横(mm)1050関連資料(0.5MB)
バリキラー グリップホルダー ZTECバリキラー グリップホルダーZTEC
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換
用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等質量(kg)0.09高さ(mm)30奥行(mm)40横(mm)1050関連資料(0.5MB)
クリーンエアポーター ZTECクリーンエアポーターZTEC
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)300×280×450質量(kg)4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時)ねじの種類PTドレン排出オート1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6)油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
バリキラー SET-B ZTECバリキラー SET-BZTEC
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
小型(内・外)バリ取り機 ZTEC小型(内・外)バリ取り機ZTEC
77,980税込85,778
1台
欠品中
電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
バリキラー ポリッシャーシート 5枚入り ZTECバリキラー ポリッシャーシート 5枚入りZTEC
8,598税込9,458
1セット(5枚)
3日以内出荷
裏面はマジックテープになっていますので付け替えが簡単にできます。
バリキラー ソフトジスク ZTECバリキラー ソフトジスクZTEC
21,980税込24,178
1セット(5枚)
3日以内出荷
微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)7寸法(mm)Φ100×7×15
バリキラー フレキシブルジスク 6点セット ZTECバリキラー フレキシブルジスク 6点セットZTEC
19,980税込21,978
1セット(6枚組)
10日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240・360厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等
バリキラー フレキシブルジスク5点セット ZTECバリキラー フレキシブルジスク5点セットZTEC
17,980税込19,778
1セット(5枚組)
10日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等
バリキラー ブロック ハード 09F ZTECバリキラー ブロック ハード 09FZTEC
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど
バリキラー コーナーポリッシャー 100A ZTECバリキラー コーナーポリッシャー 100AZTEC
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)電源(AC V)100消費電力(W)150使用砥石Φ100×13t×16使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280
バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTECバリキラー スカッドエンドレス - 100ZTEC
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)電源(AC V)100消費電力(W)400ベルト速度(m/min)288~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290質量(kg)24.5
快研熱レスカッター グリーン ZTEC快研熱レスカッター グリーンZTEC
7,998税込8,798
1セット(25枚)
10日以内出荷
粒度36厚さ(mm)3.5/4.5タイプオフセット砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ100×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100
快研熱レスカッター レッド ZTEC快研熱レスカッター レッドZTEC
3,398税込3,738
1セット(10枚)
3日以内出荷
粒度46厚さ(mm)1.2タイプ薄型切断砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)106寸法(Φmm)Φ106×1.0/1.2×Φ15
快研熱レスカッター ブルー ZTEC快研熱レスカッター ブルーZTEC
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100