カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ELPA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NKCカップリング(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- SOURIAU(3)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- オーハウス(1)
- ニチフ(1)
- ネグロス電工(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 日東工器(1)
- 日東工業(2)
- 渡辺電機工業(3)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
「23ph」の検索結果
特価
関連キーワード

クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥319税込¥3511個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥859税込¥9451個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥379~税込¥417~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら