カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(1)
- エレコム(42)
- 七星科学研究所(6)
- YoshidaTools(4)
- エスコ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- エアージェイ(2)
- Druck(2)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ノーブランド(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ヤマト・インダストリー(1)
- シチズンシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
「23pm」の検索結果

クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥379~税込¥417~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)