カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ピップ(2)
- 八興(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 永大産業(2)
- TRACO POWER(2)
- ヤマト(空圧機器)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「23sm」の検索結果
特価

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。