カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(1)
- サンエス(429)
- 京セラ(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ノーブランド(3)
- TDKラムダ(3)
- スリーピース(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- omron(オムロン)(2)
- カジメイク(2)
- 日東工器(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- JTC(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- NKCカップリング(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「24ph」の検索結果

クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2