カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(1)
- 伊東電機(19)
- 七星科学研究所(18)
- サンドビック(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- アルス(6)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- SKC(環境測定)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- エアージェイ(5)
- キングジム(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 京セラ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「24pm」の検索結果

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥429税込¥4721個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
マルチコネクション
NAC(長堀工業)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)