カテゴリ

  • 作業工具(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(42)
  • SMC(1,639)
  • ホンダ(1,637)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,032)
  • ニッサン(842)
  • エスコ(547)
  • NAKANO(502)
  • Panasonic(パナソニック)(479)
  • CKD(439)
  • MAZDA(マツダ)(392)
  • メディアカバーマーケット(273)
  • イトーキ(256)
  • AMPHENOL(245)
  • ERECTA(エレクター)(243)
  • RS PRO(237)
  • PGA(216)
  • 三木プーリ(211)
  • 大阪魂(208)
  • MIYOSHI(小西製作所)(203)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6p」の検索結果

221件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用

    NAC(長堀工業)
    ¥759税込¥835
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL06P,CSPE04P,CSP04P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL06P,CSPE04P,CSP04P・・・用

    NAC(長堀工業)
    ¥759税込¥835
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)

    ダストカバー(防塵用塩ビ製)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    全長(mm)42差込角(mm)9.52
  • クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
    用途油圧機器配管用。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP NAC(長堀工業)

    クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP

    NAC(長堀工業)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

    NAC(長堀工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TLタイプ

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
    使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
  • クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

    NAC(長堀工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
    シリーズTL
  • クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業)

    クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE

    NAC(長堀工業)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。
    シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
  • クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)

    NAC(長堀工業)
    ¥869税込¥956
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP

    NAC(長堀工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
    シリーズS・P
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • 40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)

    40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

    NAC(長堀工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
    材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5