カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- ParkerTAIYO(54)
- 岩田製作所(53)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- VISHAY(33)
- コガネイ(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- エスコ(16)
- 日東工器(11)
- テンパール工業(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- イスカル(8)
- タンガロイ(8)
- 三菱電機(8)
- FSA(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- JVC(ビクター)(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「al20」の検索結果

ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7014全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7010全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7009全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7055全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7054全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7000全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7004全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7049全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7045全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7039全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7035全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7020全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-6999全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7015全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥9,898税込¥10,8881本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7040全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7005全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7025全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7044全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7030全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付