カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cal24sm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
マルチコネクション NAC(長堀工業)マルチコネクションNAC(長堀工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)