カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(58)
- ホンダ(52)
- SMC(28)
- アルインコ(24)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- エスコ(18)
- フエニックス・コンタクト(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- HIOKI(日置電機)(12)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(12)
- 塚本無線(12)
- SecuSTATION(12)
- ノーブランド(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- イスカル(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- オーエッチ工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
「ch-10」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
NAC(長堀工業)¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から11日以内出荷・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ
NAC(長堀工業)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。材質チューブ:ポリウレタン色黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7038全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7036全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7028全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7026全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7035全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M
NAC(長堀工業)¥3,698税込¥4,0681本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7033全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7023全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥7,698税込¥8,4681本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7021全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7020全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7025全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7030全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付