カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • Murrelektronik Limited(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • イスカル(20)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • 大阪魂(13)
  • イワタツール(9)
  • エスコ(9)
  • 東亜DKK(9)
  • オザック精工(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 塚本無線(8)
  • アルス(イーター電機)(8)
  • アルインコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • ケナメタル(6)
  • Beat-Sonic(6)
  • 京セラ(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-12」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7044全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7050全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7045全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PANAC(長堀工業)
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7049全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10MNAC(長堀工業)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7043全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7046全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PANAC(長堀工業)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7054全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL-N+23PANAC(長堀工業)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7041全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8MNAC(長堀工業)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7058全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PANAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7039全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7055全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3MNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7048全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PANAC(長堀工業)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7056全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5MNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7053全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ ATタイプNAC(長堀工業)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
9,898税込10,888
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7040全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ホースカテゴリ