カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • Murrelektronik Limited(47)
  • イスカル(20)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • RIGOL(リゴル)(12)
  • 塚本無線(12)
  • 大阪魂(12)
  • イワタツール(9)
  • エスコ(9)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • アルス(イーター電機)(8)
  • オザック精工(7)
  • StarTech.com(7)
  • アルインコ(6)
  • Beat-Sonic(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • 京セラ(5)
  • ケナメタル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch12」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7049全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M

    NAC(長堀工業)
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7058全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7053全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7045全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7039全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    8,898税込9,788
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7054全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7046全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M

    NAC(長堀工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7043全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA

    NAC(長堀工業)
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7056全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL-N+23PA

    NAC(長堀工業)
    8,898税込9,788
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7041全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M

    NAC(長堀工業)
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7048全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7055全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    9,898税込10,888
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7040全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7044全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
関連キーワード
ホースカテゴリ