カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • SMC(70)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • コロセレ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 日本デキシー(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • アズワン(1)
  • JCS(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 未来工業(1)
  • 中央化学(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • グリーンクロス(1)
  • ECLIPSE MAGNETICS(1)
  • キングコーポレーション(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csp-16」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)NAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P