カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
「ctl02pm3」の検索結果

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他