カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(3)
  • 日東工器(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nac 22-sh」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0材質(ゴムシール)ニトリルゴム
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
  • クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)