カテゴリ
- 作業工具(904)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- 科学研究・開発用品(9)
- 梱包用品(6)
- 切削工具(3)
- 電気材料(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- NACHI(不二越)(1,561)
- フエニックス・コンタクト(416)
- Panaracer(パナレーサー)(350)
- SIEMENS(249)
- SAMTEC(106)
- SPARKFUN(101)
- 三菱電機(83)
- 三菱ふそう(83)
- メディアカバーマーケット(83)
- RS PRO(81)
- CKD(75)
- ナック・ケイ・エス(65)
- DixnaCross(ディズナクロス)(52)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- ホンダ(39)
- SUS(エスユーエス)(37)
- Jabra(36)
- StarTech.com(34)
- ブランドをもっと見る
「nac」の検索結果
特価

インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトソケット全長(mm)50差込角(mm)12.7外径(Φmm)(差込部)25
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
タップ用ソケット(差込角12.7)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。六角対辺(mm)6.35
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番853-1057質量(g)400差込角(mm)12.7二面幅(mm)36穴角6角
ユニバーサルドライバーソケット
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。六角対辺(mm)6.35
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺38mm
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番853-1058質量(g)430差込角(mm)12.7二面幅(mm)38穴角6角
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)150質量(g)56差込角(mm)6.35
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx50L
NAC(長堀工業)¥679税込¥7471本当日出荷トラスコ品番853-0928全長(mm)50質量(g)29差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
ソケット ショートタイプ 12PT 差込角9.52x対辺10mm
NAC(長堀工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番853-2122質量(g)42差込角(mm)9.52二面幅(mm)10穴角12角
マグネット入りソケット(エクステンションタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、マグネット圧入タイプ仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
ユニバーサルジョイント ボール止付
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0材質(ゴムシール)ニトリルゴム
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx200L
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番853-2344セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)200質量(g)75差込角(mm)6.35
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷全長(mm)200質量(g)75差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥879税込¥9671本当日出荷トラスコ品番853-1077全長(mm)100質量(g)46差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x10mmx100L
NAC(長堀工業)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番853-0969全長(mm)100質量(g)50差込角(mm)6.35二面幅(mm)10
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番853-1150質量(g)60差込角(mm)19二面幅(mm)36穴角6角
...