カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- ERECTA(エレクター)(216)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ULVAC(アルバック)(2)
- SMC(2)
- SAIA-BURGESS(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ゴールドウイン(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ホダカ(1)
- KITACO(1)
- 北恵(1)
- MOXA(1)
- エフコン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- FXC(1)
- ブランドをもっと見る
「pa5n」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7011全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7006全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7001全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7016全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ