カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(17)
- CKD(28)
- Festo(16)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- RS PRO(24)
- SMC(194)
- TOKO(東洋計器興業)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- アズワン(55)
- エスコ(42)
- ゴールドウイン(15)
- サンポール(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(66)
- 堀内機械(28)
- 東尾メック(20)
- 渡辺電機工業(180)
- 第一計器(64)
- ブランドをもっと見る
「pa8」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7014全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7055全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7054全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7045全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7015全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7044全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7049全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7039全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7016全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7004全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7046全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7005全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥9,898税込¥10,8881本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7040全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7056全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-6999全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7010全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7009全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7000全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M+23SAL-N+23PA
NAC(長堀工業)¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7041全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7006全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7011全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7001全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-10
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-09
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-08
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-07