カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • CKD(19)
  • TRUSCO(19)
  • ALCANhands(16)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • オンダ製作所(8)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 上杉輸送機(4)
  • 浦谷商事(4)
  • サカセ化学工業(4)
  • ベッセル(4)
  • 東京コスモス電機(4)
  • 槌屋ヤック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb10」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7020全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7025全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    7,698税込8,468
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7021全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7035全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7026全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7030全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7036全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
関連キーワード
化成肥料101010特集