カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • Sensata / Crydom(7)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • ABRACON(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • Texas Instruments(3)
  • ネオフレックス(3)
  • NKCカップリング(3)
  • EPSON(2)
  • 日東工業(2)
  • カナレ電気(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • WIDIN(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • IQD(2)
  • TDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf48」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5