カテゴリ

  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • Shiftall
  • CKD(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • カシムラ(2)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • 共立電子産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-2-bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ Shiftall

    ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ

    Shiftall
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。
    用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。仕様使用水量:約140ml,約60ml付属品ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書質量(kg)1.6サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
  • ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ Shiftall

    ChillerX Pro 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ

    Shiftall
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    熱輸送効率を向上するため、ヒートパイプ型ヒートシンクを新搭載した水冷服です。ダブル・ペルチェ素子のポテンシャルを極限まで引き出すことで、前モデル比約1.6倍という圧倒的な冷却性能を実現。電気で冷やした水を電動ポンプで循環させるペルチェチラー方式を採用し、点でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍。1もの広い表面積を持つ水冷シートで上半身を面で冷やし続けます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。
    用途建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。仕様使用水量:約140ml付属品ChillerX Pro本体、ChillerX Pro水冷ジャケット、水注入チューブ、取扱説明書、安全上のご注意/保証書質量(kg)2サイズフリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)使用温度範囲外気温 0~45度※モバイルバッテリーの使用可能温度範囲は40度未満のことが多いため、お使いのモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読んで、その範囲内にてお使いください。特に、モバイルバッテリーが直射日光を受けると高温となり、大変危険です。冷却方式ペルチェチラー方式バッテリー(動作確認済みモバイル)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEER Tank Boost W5001C (56000mAh)動作モードMAXモード、ECOモードアダプター型式動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BK カシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)給電方式USB Type-C (DC20V 3A 60W)稼働時間(時間)ECOモード: 約3 MAXモード: 約1.4時間※3.85V換算で20,000mAhのPD対応モバイルバッテリー使用時。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、4時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
空調・水冷ウェアカテゴリ