絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Super

Superのページです。Superは、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用コバルトドリル Superステンレス用コバルトドリルSuper
319税込351
1本
翌々日出荷
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
コンビネーションスパナ 二面幅寸法26mm Superコンビネーションスパナ 二面幅寸法26mmSuper
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
トラスコ品番382-2024材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)スパナ側10.3めがね側14.4全長(mm)300二面幅(mm)26立ち上がり角(°)15°
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)Super
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
横吊りクランプ Super横吊りクランプSuper
59,980税込65,978
1台
当日出荷
トラスコ品番689-2822材質特殊鋼幅(mm)130高さ(mm)276寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 Super精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式Super
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。材質合金工具鋼、硬度:60HRC
転造ローレットホルダ(平目用) Super転造ローレットホルダ(平目用)Super
789税込868
1個
当日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) Super転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)Super
1,598税込1,758
1組(2個)
9日以内出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.2適合ホルダKHSRoHS指令(10物質対応)対応