絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アルファ・ラバル

アルファ・ラバルのページです。アルファ・ラバルは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷から121日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバルオールステンレスプレート式熱交換器アルファ・ラバル
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
569,800税込626,780
1個
4日以内出荷
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ガスケット アルファ・ラバルガスケットアルファ・ラバル
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質EPDM
DIN溶接式ネジスリーブ アルファ・ラバルDIN溶接式ネジスリーブアルファ・ラバル
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
材質304L
DINナット アルファ・ラバルDINナットアルファ・ラバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質304
DIN溶接式ライナー アルファ・ラバルDIN溶接式ライナーアルファ・ラバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質304L
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器アルファ・ラバル
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298材質(ガスケット)NBRねじサイズR3/4"取扱説明書(3.39MB)設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
33,980税込37,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:NBRアルファ・ラバル
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBR アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBRアルファ・ラバル
23,980税込26,378
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
9,398税込10,338
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDMアルファ・ラバル
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDM アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDMアルファ・ラバル
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工) アルファ・ラバルプレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)アルファ・ラバル
37,980税込41,778
1枚
4日以内出荷
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要