絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,525件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。全長(mm)170高さ(mm)刃先:32クランプクランプオンシャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小~中径用。最大突切り径(mm)20FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小径溝用。首径(mm)6溝幅(mm)0.74~2.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)8適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途小径溝用。首径(mm)9溝幅(mm)0.74~3.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)14適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□FIG2
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)120オフセット0
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3シャンク長(mm)160適合チップB104ボルトBH0830R/L寸法e(mm)-寸法L2(mm)34.5スパナLH040寸法h1(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25寸法f(mm)25敷板STPD322適合インサートTP□□1603
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.8記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:Lクランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)95刃先(mm)50オフセットあり刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)9.52適合インサートCN□□2509頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)53
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)58
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-倣いバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタルSEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
用途一般旋削・端面用。形状インサート:菱形[C]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)95適合インサートCNGN0903○○頂角(°)インサート:80FIG1頭部LH(mm)25
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタルSEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
用途一般旋削・倣い用。形状インサート:菱形[D]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)93適合インサートDNGN1103○○頂角(°)インサート:55FIG1頭部LH(mm)30
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様アダプタ型勝手N名称ボーリングバイト用ホルダFIG1
スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!最大オーバーハングL/D=5を実現たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1セット(5個)
3日以内出荷
用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径ボーリングバイト インサート住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0