絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 住友電工ハードメタルのすべての商品

SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から6日以内出荷用途外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。全長(mm)170高さ(mm)刃先:32クランプクランプオンシャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥65,980~税込¥72,578~1個翌日出荷から3日以内出荷用途小径溝用。首径(mm)6溝幅(mm)0.74~2.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)8適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。仕様オフセットゼロ全長(mm)120高さ(mm)刃先:16クランプクランプオンシャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16FIG1頭部LH(mm)26
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から6日以内出荷用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)170クランプクランプオン最大溝深さ(mm)25(23)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32FIG1頭部LH(mm)50.0
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.8記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:Lクランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)95刃先(mm)50オフセットあり刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)9.52適合インサートCN□□2509頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)53
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から3日以内出荷用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)58
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
SEC-倣いバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。用途一般旋削・端面用。形状インサート:菱形[C]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)95適合インサートCNGN0903○○頂角(°)インサート:80FIG1頭部LH(mm)25
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。用途一般旋削・倣い用。形状インサート:菱形[D]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)93適合インサートDNGN1103○○頂角(°)インサート:55FIG1頭部LH(mm)30
JIS型超硬バイト
住友電工ハードメタル¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷JIS型超硬バイトです。用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
JIS型超硬バイト
住友電工ハードメタル¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷JIS型超硬バイトです。用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から6日以内出荷用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1
スミボロン 小径ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!。最大オーバーハングL/D=5を実現。たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現。耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1セット(5個)3日以内出荷用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0