絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,527件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ホルダ PTGN 住友電工ハードメタルホルダ PTGN住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ PCLN 住友電工ハードメタルホルダ PCLN住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1本
当日出荷から8日以内出荷
チップ VCMT 住友電工ハードメタルチップ VCMT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最高強度の超々微粒合金。従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。材質AF1寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(5個)
当日出荷から13日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-UP 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UP住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UM住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカUM切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ホルダ S-SDUC 住友電工ハードメタルホルダ S-SDUC住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ S-SCLP 住友電工ハードメタルホルダ S-SCLP住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11
ホルダ ETXN 住友電工ハードメタルホルダ ETXN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0
チップ DCMT 住友電工ハードメタルチップ DCMT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
チップ CCET 住友電工ハードメタルチップ CCET住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ WDXT-H 住友電工ハードメタルチップ WDXT-H住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
チップ CCET-FY 住友電工ハードメタルチップ CCET-FY住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FY住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCMT-LU 住友電工ハードメタルチップ DCMT-LU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TME 住友電工ハードメタルチップ TME住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ 6NC-TNGA 住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938特価
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMR-UJ 住友電工ハードメタルチップ TPMR-UJ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ひし形35°材質DA1000切刃長さ(mm)16.6厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊