絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,465件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UZ

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UP

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ホルダ PTGN 住友電工ハードメタル

    ホルダ PTGN

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ ETAN 住友電工ハードメタル

    ホルダ ETAN

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ロー付けバイト 住友電工ハードメタル

    ロー付けバイト

    住友電工ハードメタル
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19メーカー従来品番36-3
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン式
  • スミボロン カッタチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    コーティングBN7125
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    強断続加工・高硬度材
    用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    正方形ネガティブインサートです。
    勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドバー

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途内径(小径)仕上げ用。仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質ACZ150材質(シャンク)超硬FIG1
  • ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタル

    ハンドグリップ(着脱式柄部)

    住友電工ハードメタル
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    名称ハンドグリップ(着脱式柄部)
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • ビット(着脱式レンチ先端部) 住友電工ハードメタル

    ビット(着脱式レンチ先端部)

    住友電工ハードメタル
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    名称ビット(着脱式レンチ先端部)
  • 皿ねじ 住友電工ハードメタル

    皿ねじ

    住友電工ハードメタル
    399税込439
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    皿ねじです。
    寸法α(mm)60
  • ボタンねじ 住友電工ハードメタル

    ボタンねじ

    住友電工ハードメタル
    329税込362
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)16.00名称ボタンねじ
  • SEC-突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途非鉄金属用。勝手なし[N]
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径突切りバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コーティングAC1030U
  • クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル

    クイックチェンジホルダ ヘッド

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。
    用途くし刃式自動盤用工具。
  • SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ミニバイト

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途小径溝用。首径(mm)9溝幅(mm)0.74~3.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)14適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□FIG2
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-PBバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
  • SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17