カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- タチカワ(1)
- 未来工業(1)
- 若井産業(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「1010j-s」の検索結果

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥65,980税込¥72,5781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40