カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- トヨタ(179)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- 三木プーリ(86)
- ホンダ(67)
- 京セラ(47)
- 未来工業(17)
- VISHAY(17)
- 住友重機械工業(16)
- ニッサン(15)
- 日東工業(10)
- ダイハツ(8)
- SMC(7)
- イスカル(5)
- 三菱電機(5)
- KITACO(5)
- Telegartner(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- 岩田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「1010j」の検索結果

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥65,980税込¥72,5781本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥65,980税込¥72,5781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
クイックチェンジホルダ シャンク
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781本翌日出荷から8日以内出荷シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84