カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- サンドビック(24)
- ALBA(アルバ)(15)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(9)
- DNライティング(8)
- KITACO(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- NTB(6)
- Grondement(グロンドマン)(6)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- アズワン(3)
- オーエッチ工業(3)
- グーリング(3)
- ケナメタル(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
「3wf」の検索結果
特価

チップ VCMM
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形頂角35°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,498税込¥8,2481セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷SEC-溝入れバイトSSH型です。用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途面取り用。最大溝深さ(mm)1.4コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.2刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8インサート厚さ(mm)3.6FIG1刃幅CW(mm)‐