カテゴリ

  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SMC(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • ホンダ(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • UDトラックス(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • BLACHAWK(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • BROADCOM(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • 空研(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • KMT(1)
  • アークランズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「629z」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)6、(有効)3質量(kg)0.29段数2切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長80(79.3)寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)40
関連キーワード
フライスカッターカテゴリ
関連カテゴリ