カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- タカチ電機工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(597)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 摂津金属工業(9)
- デジサートジャパン(8)
- 日研工作所(6)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SICK(4)
- アズワン(3)
- ナカバヤシ(3)
- AMPHENOL(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- サンワサプライ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「AFM」の検索結果
特価

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU
SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)
住友電工ハードメタル¥41,980税込¥46,1781本翌日出荷から3日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
旋削チップ CNMG-MU
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応