カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • SMC(48)
  • 大栄電線工業(212)
  • イトーキ(154)
  • コクヨ(47)
  • DAIKO(大光電機)(44)
  • TRUSCO(34)
  • honeywell(17)
  • BELDEN(15)
  • Alpha Wire(15)
  • タツタ電線(14)
  • 潤工社(13)
  • アイシア(13)
  • 倉茂電工(11)
  • AMPHENOL(9)
  • 大電(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWM」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ

    住友電工ハードメタル
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプクランプオンFIG1
  • 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-SE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-SE (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカSE
  • 旋削チップ TNMG-SE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SE

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続