カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- オカムラ(岡村製作所)(1,137)
- SMC(155)
- シシド静電気(11)
- ハタヤリミテッド(5)
- Lovato(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本ジッパーチュービング(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- カネテック(2)
- ナカバヤシ(2)
- FDK(2)
- KSフィルター(2)
- テンポスドットコム(2)
- 創建(2)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「BFX」の検索結果

チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカSU
旋削チップ WNMG-SU
住友電工ハードメタル¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から6日以内出荷用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から6日以内出荷用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
マルチドリル MDA型 刃径 1.8mm MDA0180S03Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。