カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 京セラ(48)
  • タンガロイ(38)
  • 三菱マテリアル(26)
  • ワルター(16)
  • イスカル(15)
  • ケナメタル(8)
  • サンドビック(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • SANDVIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCMT11T304」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ DCMT-LU 住友電工ハードメタルチップ DCMT-LU住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DCMT 住友電工ハードメタルチップ DCMT住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
チップ DCMT-MU 住友電工ハードメタルチップ DCMT-MU住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
チップ DCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DCMT-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)7
チップ DCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
チップ DCMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DCMT-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.6勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカMU逃げ角(°)7
チップ DCMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DCMT-LU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
チップ DCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DCMT-LB (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMT11Tシリーズ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ NU-DCMM 住友電工ハードメタルチップ NU-DCMM住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
チップ DCMA 住友電工ハードメタルチップ DCMA住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形頂角55°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ NF-DCMA 住友電工ハードメタルチップ NF-DCMA住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し
dcgt11t304特集