カテゴリ
- 切削工具(39)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- 京セラ(28)
- 三菱マテリアル(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- タンガロイ(22)
- RS PRO(22)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- SMC(18)
- イスカル(16)
- サンドビック(13)
- SK11(12)
- StarTech.com(12)
- エスコ(9)
- S&K(三興製作所)(9)
- TRUSCO(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- ALPINE(8)
- ブランドをもっと見る
「SPM」の検索結果

チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18等級M級切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPMA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11寸法R(mm)0.8穴の有無穴あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)3日以内出荷材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。材質A30N形状正方形逃げ角(度)11メーカー従来品番SPMT432E穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPMN
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしブレーカなし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPMT-US
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT-SF
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。材質ACZ330形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番SPMT120408コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT-LU
住友電工ハードメタル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途中切削適合1精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13チップ色金色コーティングAC4125Kみぞ穴N穴の有無なし商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
チップ SPMT-SS
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMH-SS
住友電工ハードメタル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
チップ SPMH-US
住友電工ハードメタル¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ SPMR-SF (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
チップ SPMR-NFK
住友電工ハードメタル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPMR-SF
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMR-UJ
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPMR-FK
住友電工ハードメタル¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPMT-NLU
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)3日以内出荷材質T1000A形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.3切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカSF逃げ角(°)11
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT-LU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLU逃げ角(°)11
チップ SPMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLB逃げ角(°)11