スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適

用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
被削材
K(鋳鉄)
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
なし
材種
AC4115K
ブレーカの有無
なし
内容量
1セット(10個)
全76種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
形状
76種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
精度
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02548687SNMA190616 AC4115K正方形[S]19.05M±0.05-±0.1519.05
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548757TNMA160412 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548836VBMW160408 AC4115K菱形頂角[V]16.6M±0.05-±0.159.525
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548949TNMA160416 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548976CNMA160612 AC4115K菱形頂角[C]16.1M±0.05-±0.1515.875
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549010SNMA120416 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549046SNMA120404 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549107WNMA080408 AC4115K等辺不等角六角形[W]8.7M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549116SPMN120308 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥19,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549290CNMA120408 AC4115K菱形頂角[C]12.9M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549342CCMW060204 AC4115K菱形頂角[C]6.4M±0.05-±0.156.35
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549378TNMA160408 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549466TCMW16T312 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549536VNMA160408 AC4115K菱形頂角[V]16.6M±0.05-±0.159.525
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549701SPMN120304 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥19,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549746CNMA120404 AC4115K菱形頂角[C]12.9M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549762TPGW110304 AC4115K正三角形[T]11G±0.0256.35
¥17,700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549972CNMA120412 AC4115K菱形頂角[C]12.9M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550026SNMA150612 AC4115K正方形[S]15.875M±0.05-±0.1515.875
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550358SPMN090304 AC4115K正方形[S]9.525M±0.05-±0.159.525
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550401WNMA080416 AC4115K等辺不等角六角形[W]8.7M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550489CCMW09T308 AC4115K菱形頂角[C]9.7M±0.05-±0.159.525
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550507TNMN160408 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥19,500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550568DCMW070204 AC4115K菱形頂角[D]7.7M±0.05-±0.156.35
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550690DNMA150612 AC4115K菱形頂角[D]15.5M±0.05-±0.1512.7
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550699SNMA190612 AC4115K正方形[S]19.05M±0.05-±0.1519.05
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550970VNMA160412 AC4115K菱形頂角[V]16.6M±0.05-±0.159.525
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551040TPGW090204 AC4115K正三角形[T]9.6G±0.0255.56
¥20,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551101SCMW120408 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551216CCMW09T304 AC4115K菱形頂角[C]9.7M±0.05-±0.159.525
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551250SPMN090308 AC4115K正方形[S]9.525M±0.05-±0.159.525
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551259CNMA190612 AC4115K菱形頂角[C]19.3M±0.05-±0.1519.05
¥43,800
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551286TNMA160404 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551417VNMA160404 AC4115K菱形頂角[V]16.6M±0.05-±0.159.525
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551451VBMW160404 AC4115K菱形頂角[V]16.6M±0.05-±0.159.525
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551460TNMN160416 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥19,500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551487TNMN160412 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥19,500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551557TNMA220408 AC4115K正三角形[T]22M±0.05-±0.1512.7
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552002DNMA150408 AC4115K菱形頂角[D]15.5M±0.05-±0.1512.7
¥21,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552047TCMW110204 AC4115K正三角形[T]11M±0.05-±0.156.35
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552090SNMN120416 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552099TPMN110308 AC4115K正三角形[T]11M±0.05-±0.156.35
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552187TPMN110304 AC4115K正三角形[T]11M±0.05-±0.156.35
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552196TCMW110208 AC4115K正三角形[T]11M±0.05-±0.156.35
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552221CNMA120416 AC4115K菱形頂角[C]12.9M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552248SNMN120408 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552282WNMA080412 AC4115K等辺不等角六角形[W]8.7M±0.05-±0.1512.7
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552309TPMN160312 AC4115K正三角形[T]16.5M±0.05-±0.159.525
¥16,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552318SNMA120408 AC4115K正方形[S]12.7M±0.05-±0.1512.7
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552327DNMA150608 AC4115K菱形頂角[D]15.5M±0.05-±0.1512.7
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする