カテゴリ

  • 切削工具(113)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(6)
  • Altrider (アルトライダー)(70)
  • BIGM(丸山製作所)(508)
  • CKD(83)
  • SHIMANO(シマノ)(80)
  • TRUSCO(115)
  • イスカル(183)
  • エスコ(72)
  • ケナメタル(70)
  • サンドビック(192)
  • タンガロイ(131)
  • ニッセイ(82)
  • ブロードウォッチ(79)
  • メディアカバーマーケット(345)
  • モートーン(248)
  • ワルター(77)
  • 三菱マテリアル(88)
  • 京セラ(169)
  • 大阪魂(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T16」の検索結果

113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGT-AW 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AW

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタル

    チップ AECT-PEFRA

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SF

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
  • チップ VBGT 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングPVDコート
  • チップ APET 住友電工ハードメタル

    チップ APET

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
  • チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
  • チップ VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジの平行ブレーカ。
    形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
  • チップ TPMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)11
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ezt116特集